• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Industriebindevlies Rolle, M-B2001, 400 mm x 46 m, 1 pro Packung

Artikel-Nr.: 7000001950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000001950
EAN / GTIN 50051131071662
Herstellernummer 7000001950
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Industriebindevlies besteht zum grössten Teil aus inerten Polypropylen- und Polyesterfasern. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Rollen sind besonders wirkungsvoll zur Abdeckung grosser Flächen. Durch Zuschneiden lassen sie sich passgenau an Maschinen und Arbeitsflächen einsetzen.

Vorteil:

  • Zur Verwendung bei den meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
  • Einfach zu verwenden und leicht zu entfernen
  • Zum Abdecken großer Oberflächen
  • Präventiv einsetzbar
  • Sehr einfach in der Handhabung
  • Saubere und Sichere Arbeitsumgebung
  • Wirtschaftlichkeit