• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Bumpon™ SJ6216 Elastikpuffer Rollenware, Schwarz, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk Typ R-25

Artikel-Nr.: 7000001374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000001374
EAN / GTIN 50051115527338
Herstellernummer 7000001374
L-Nummer L01130 101004
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
Hohe Rutschfestigkeit
Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
Dämpfen Vibrationen und Geräusche

Beschreibung:

3M™ Bumpon™ SJ6216, Schwarz, ist selbstklebendes Elastikpuffer-Rollenmaterial, aus dem Stanzteile zur Verwendung als Gerätefüsse, Anschlagpuffer und Abstandhalter gefertigt werden können.

Vorteil:

  • Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
  • Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
  • Hohe Rutschfestigkeit
  • Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
  • Dämpfen Vibrationen und Geräusche
  • Rollenware eignet sich ausgezeichnet für Stanzteile mit unterschiedlichen Anforderungen an die Materialstärke
  • Bleiben weich und flexibel

Empfehlung:

  • Lassen sich fast überall dort einsetzen, wo Ihr Produkt oder Oberflächen vor dem Zerkratzen, Abnutzen oder sonstiger Beschädigung geschützt werden sollen, und dämpfen Vibrationen und Geräusche.
  • Als Gerätefüße auf der Unterseite kleiner elektronischer Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
  • Anschlagpuffer für Schranktüren, Schubladen und Klappen.
  • Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen, für Anwendungen in Elektronik und Automobilbau und als Hilfsmittel in Fertigungsanlagen.
  • Elastikpuffer zum Vorbeugen von Schäden beim Transport, indem sie als Abstandshalter eingesetzt werden, um den direkten Kontakt zwischen Teilen zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb