• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421, Transparent, 610 mm x 16.5 m, 0,17 mm

Artikel-Nr.: 7000001215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000001215
EAN / GTIN 00021200301292
Herstellernummer 7000001215
L-Nummer L01130 100997
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421 wird vielfach in allgemeinen industriellen Anwendungen verwendet, um durch Vibration verursachte Quietsch- und Klappergeräusche oder den Verschleiß von Metall und Kunststoffen zu verringern. Das UHMW-PE-Klebeband (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht) ist chemikalienbeständig und abriebfest und sorgt damit für eine lange Haltbarkeit. Das Klebeband ist mit einem Schutzpapier ausgestattet, sodass es sich zu Stanzteilen verarbeiten lässt. Es eignet sich ideal für Führungsrollen und Walzen, um deren Oberflächenreibung zu verbessern. Dieses mit einer glatten Oberfläche ausgestattete Klebeband wird vorwiegend in der Raumfahrt-, Automobil- und Druckbranche sowie für die Wartung und Instandhaltung verwendet. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Führungsschienen von Förderbändern und Rampen • Schutzbelag für Lackierkabinen • Schutzbelag für Tanks und Behälter • Gleitschienen von Schubladen und Schränken • Schutz von Aluminiumblechen in Kaltziehpressen Die Wissenschaft hinter den 3M Klebebändern Die Effektivität dieses Klebebands liegt in dem Polyethylen-Trägermaterial mit seinem extrem hohen Molekulargewicht (UHMW-PE) begründet. UHMW-PE ist ein thermoplastischer Kunststoff, der über eine einzigartige Kombination von Eigenschaften verfügt, wie außergewöhnliche Härte und geringe Oberflächenenergie. Das extrem hohe Molekulargewicht dieses Klebebands verringert die Reibung deutlich und stellt eine effektive Lösung für Anwendungen dar, die Antihaft-Eigenschaften und schnelles Ablösen erfordern. Die Abriebfestigkeit von UHMW-PE ist höher als die von PTFE und nimmt mit steigendem Molekulargewicht zu. Die außergewöhnliche Haltbarkeit und Vielseitigkeit von UHMW-PE wird von Designern und Ingenieuren weltweit in vielen Branchen genutzt. UHMW-PE-basierte Produkte bieten vielseitige Eigenschaften. Zu diesen zählen u. a. eine hohe Abriebfestigkeit, ein geringer Reibungskoeffizient sowie eine sehr hohe Stoßfestigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften sind sie ideal für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Gleitfähigkeit erforderlich sind. Der geringe Reibungskoeffizient wird nur von PTFE übertroffen. Das UHMW-PE-Klebeband verfügt jedoch über eine höhere Abriebfestigkeit.

Vorteil:

  • Das transluzente, abriebfeste Trägermaterial schützt Oberflächen vor Verschleiß
  • Der geringe Reibungskoeffizient ermöglicht ein leichtes Gleiten zwischen zwei Oberflächen
  • Durch den Gummi-Harz-Klebstoff wird eine gute Soforthaftung erzielt und eine schnelle Klebeverbindung zweier Materialien erzeugt
  • Kann Quietsch-, Klapper- und andere Geräusche verringern, die durch Bewegungen entstehen
  • Wird in Anwendungen verwendet, bei denen Schmiermittel wegen der damit verbundenen Verunreinigung nicht angewendet werden können
  • Dank des Schutzpapiers lässt sich das Klebeband zu verschiedenen Längen und Formen verarbeiten oder stanzen
  • Äußerst hohe Abriebfestigkeit
  • Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
  • Extrem hohe Gleitfähigkeit

Empfehlung:

  • Reduziert Quietsch- und Klappergeräusche bei der Montage in der Automobil- oder Logistikbranche
  • Zum Ausrüsten von Rutschen, Transport- und Förderbändern, sowie seitlichen Führungsschienen
  • Für flache Führungsschienen von Förderbändern und Rutschen
  • Zur Trennung ungleicher Werkstücke, um Geräusche und Reibung zu verringern
  • Zum Schutz von Metalloberflächen bei der Bearbeitung auf Stanz- und Biegepressen