• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Handpad HP-HP, 152,4 mm x 228,6 mm

Artikel-Nr.: 7000000727
Setpreis 60 Stück (2,41 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifschwamm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000727
EAN / GTIN 50048011169762
Herstellernummer 7000000727
L-Nummer L51710 633
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Light Cleansing Handpad 7445 für leichte Reinigungsarbeiten auf Edelstahl, Chrom oder lackierten Oberflächen sowie zum Entgraten von Wachsformen oder zum Abreiben einer Lackschicht auf Holz. Unsere Handpads sind aus anpassungsfähigem Vlies und feinem Schleifmittel für einen vorsichtigen Schliff – die perfekte Kombination für sanftes Schleifen für eine leichte Reinigung und ein feines Finish. Verwenden Sie die Handpads mit Flüssigreinigungsmittel, um Schmutz und Rückstände von empfindlichen Oberflächen wie Vinyl, Porzellan, Glass und Kunststoff vorsichtig, aber gründlich zu entfernen. Sie eignen sich auch für leichte Reinigungsarbeiten auf Edelstahl, Chrom oder lackierten Oberflächen sowie zum Entgraten von Wachsformen oder zum Abreiben einer Lackschicht auf Holz. Die Teller sind eine praktische Alternative zu Stahlwolle. Sie reinigen gründlicher und sind langlebiger und erzielen ähnliche Ergebnisse wie Stahlwolle der Körnung 0000, jedoch ohne zu rosten oder kleinste Splitter zu hinterlassen. Scotch-Brite Handpads können der Box entnommen und direkt per Hand verwendet werden. Scotch-Brite ist ein einzigartiges Produkt zur Oberflächenbearbeitung mit Schleifmitteln, die in ein Nylonfaservlies eingearbeitet sind. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ist staubabweisend und sorgt dafür, dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem es das Zusetzen der Nylonfasern verhindert.

Vorteil:

  • Ideal für die sanfte Reinigung auf Vinyl, Porzellan und anderen empfindlichen Oberflächen
  • Leichtes Handpad für die leichte Reinigung einer Vielzahl von Metallen sowie zum Entgraten von Wachsformen
  • Sehr mildes Schleifmittel sorgt für eine schonende und dennoch gründliche Reinigung

Empfehlung:

  • Verwenden Sie es als mildes Schleifmittel, wenn Sie eine sanfte Berührung für eine leichte Reinigung oder eine feine Oberfläche benötigen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb