• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Light Deburring Kompaktscheibe LD-WL, 203 mm x 609 mm x 76 mm, 7S FIN

Artikel-Nr.: 7000000707
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000000707
EAN / GTIN 00048011155777
Herstellernummer 7000000707
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn eine moderate Anpassungsfähigkeit und Dichte eine Rolle spielen, um kritische Toleranzgrenzen einzuhalten und gleichzeitig ein glatt poliertes Finish zu erzielen, verwenden Sie die Scotch-Brite™ Light Entgratscheibe. Mit dieser ruhig laufenden Scheibe in gewickelter Faservlieskonstruktion lassen sich leichte Entgratungs-, Polier- und Finishingarbeiten sauber ausführen. Die Scheiben bestehen aus einer weichen Konstruktion und lassen sich mühelos bedienen, weil der Anwender weniger Druck anwenden muss als bei einer härteren Scheibe. Das einzigartige Kunstharzsystem minimiert Schmieren und reduziert Wärmebildung. Die leichte Entgratscheibe bleibt kühl und ist aufgrund der offenen Struktur ihres Vlieses gegen Zusetzen beständig. Dadurch werden das Risiko von Anlauffarben und eines Verzugs des Werkstücks reduziert und die Lebensdauer der Scheibe verlängert. Unsere Scheiben sind in feinkörnigem Schleifmittel erhältlich.

Vorteil:

  • Bietet ein sauberes und wirtschaftliches System zum Entfernen feiner Grate, was zu einer polierten Oberfläche führt
  • Die Anpassungsfähigkeit bietet eine konsistente Endbearbeitung, während frisches Schleifmineral kontinuierlich freigelegt wird
  • Das Vlies sorgt für eine geringe Temperaturentwicklung und verringert die Auswirkungen auf hitzeempfindliche Materialien

Empfehlung:

  • Verwenden, um ein sauberes System für leichtes Entgraten, Polieren und Schlichten bereitzustellen