• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lapping Film 261X, 3,0 Micron, Bogen, 215,9 mm x 279 mm

Artikel-Nr.: 7000000282
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000000282
EAN / GTIN 50051144500265
Herstellernummer 7000000282
L-Nummer L01130 100929
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Lapping Film 261X auf einer 3 Mil Film Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen 0,3 3 5 9 12 30 Micron verfügbar

Vorteil:

  • Farbliche Kennzeichnung
  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Micron Körnung und Vollkunstharzbindung
  • Wasser-und ölfest
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Hohe Standzeit
  • Präzise und bestimmbare Oberflächenqualitäten und eine hohe Produktivität
  • Reproduzierbare Oberflächenqualität
  • Enge Toleranzen in den Korngrößen und sehr gute Kornhaftung
  • Gleichmäßigeres Finish
  • Klare Zuordnung
  • Reduziertes Zusetzen

Empfehlung:

  • Zur Wartung und Reparatur beim Polieren von Glasfaseranschlüssen
  • Wählen Sie zwischen Scheiben, Blättern oder Rollen und einer Vielzahl von Mikrometer-Sorten
  • Wählen Sie für Superfinish