• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

37-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für kleine Rillenkugellager

Artikel-Nr.: 70-K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70-K
EAN / GTIN 4021176786754
Herstellernummer 70-K
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 37-teilige Kugellager-Abzieh-Satz 70-K wird zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit diesen Abziehern werden Lager, die gleichzeitig in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen, einfach und schnell abgezogen und können, sollten sie nicht bereits vorher beschädigt sein, wiederverwendet werden. Die Baureihe 70 überzeugt durch ihre speziell für den präzisen Einbau in die Laufbahnen der Lager entwickelten Abzugshaken, die das sichere Abziehen von kleinen bis großen Lagern ermöglichen.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 17 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 357 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 14 1/16
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 15/16
  • Tragelast [kg]: 25 kg
  • Branche: NFZ, Baugewerbe, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Kugellager ISO: 6000–6013, 6200–6207, 6300–6306
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 10 - 65 mm
  • Für Kugellager mit Außendurchmesser [mm]: 26 - 100 mm
  • Anzahl der Teile: 37
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 70-1, 70-711, 70-712, 70-713, 70-2, 70-721, 70-722
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 442 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 357 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 151 mm
  • Kofferart: K-L-BOXX-L-136
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Durchmesser der Wechseldruckstücke [mm]: 12 mm
  • Anzahl Abstützringe: 14
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb