X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692631 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 30
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit 30 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 460 mm
Innenmaß Breite 190 mm
Innenmaß Höhe 310 mm
Gewicht 4,6 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Herstellernummer 584070171
Hersteller/verantwortliche Person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Im Doppel-Aluminiumrahmen integrierte Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere für Kofferdeckel-Arretierung und Bodengleiter.
 
Innenausstattung:
1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 1 Werkzeughalter als Abdeckung (Nr. 692750), 1 Werkzeugtafel mit 2 Werkzeughaltern (Nr. 692720), 1 Tafel für Akten, im Deckel fest montiert.
TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit anderen Schlossvarianten erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte