Textil Werkzeugtasche, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692262 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Außenmaß Länge 320 mm
Außenmaß Breite 210 mm
Außenmaß Höhe 240 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692262 1
EAN / GTIN 4062406595715
Herstellernummer 692262 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit dem großzügigen Innenraum und den praktischen Außentaschen bietet sich viel Stauraum und eine gute Sortierbarkeit der Werkzeuge. Mit Tragegriffen, Reißverschluss und einem spritzwassergeschützen, stabilen Boden mit Standfüßen.
Außen: 6 Außentaschen für schnelle Werkzeugablage und -zugang.
Innen: Großes Hauptfach mit 5 Innentaschen und 11 Einsteckfächern.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.