Sicherungsringzangen-Sortiment 8-teilig, Anzahl Teile: 8

Artikel-Nr.: 685610 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 3,6 kg
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Herstellernummer 685610 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Lieferumfang:

Präzisions-Sicherungsringzangen für Innenringe bzw. Bohrungen: Je 1 St. Nr. 719770 Gr. J0; J1; J2; J3
Präzisions-Sicherungsringzangen für Außenringe bzw. Wellen: Je 1 St. Nr. 719870 Gr. A0; A1; A2; A3
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug. Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte