• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Set 4.3 Akku-Maschinen im Set

Artikel-Nr.: 685214000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 685214000
EAN / GTIN 4061792224681
Herstellernummer 685214000
L-Nummer L01760 101979
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Akku-Stichsäge ST 18 L 90: Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 90 mm
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, Akku-Stichsäge ST 18 L 90, 3 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145, Werkzeugtasche (groß)