• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückenschutzerweiterung Edelstahl V2A

Artikel-Nr.: 68277
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 68277
EAN / GTIN 4031405948594
Herstellernummer 068277
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set aus 1 x Rückenschutzbügel seitlicher Ausstieg, 2 x Rückenschutzstrebe
  • Inklusive Montageset
  • Streben 3.000 mm lang
  • Zur Verringerung Abstand zwischen Geländer und Rückenschutz. Wenn der waagerechte Abstand einer Steigleiter mit Rückenschutz zum Geländer kleiner 1.500 mm ist, sind nach DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3 zusätzliche Absturzsicherungen erforderlich

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte