• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Kraftform-Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit integrierter Ratsche und Schnellwechselfutter, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

Artikel-Nr.: 676657 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 416 RA
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 100 mm
integriertes Bit-Magazin nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Herstellernummer 05023461001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit „Rapidator“-Schnellwechselfutter.
Für Links- und Rechtslauf (mit Umschalthebel). Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.