{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 8001 A SB | |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
| Länge | 88 mm | |
| Breite | 17,5 mm | |
| Höhe | 12 mm | |
| Zähnezahl | 60 | |
| Produktart | Bit-Werkzeug |
| Artikelnummer | 676645 1/4 | |
| EAN / GTIN | 4013288192110 | |
| Herstellernummer | 05073230001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |