Magazin-Schraubendreherhalter und Feinzahn-Umschaltknarre „Zyklop Pocket“ mit 1/4 Zoll Bits mit Ratsche und Magnet, Anzahl Teile: 13

Artikel-Nr.: 676635 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8009 Zyklop Pocket Set 1
Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
ganze Länge 133 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676635 13
EAN / GTIN 4013288221834
Herstellernummer 05004280001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin. Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8 Zoll Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4 Zoll Bitaufnahme. Der frei schwenkbare Knarrenkopf kann in 5 definierten Positionen fixiert werden. Die Feinzahn-Umschaltknarre besitzt 72 Zähne und einen Rückholwinkel von 5°.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C6,3 für Phillips: Je 1 St. Nr. 675520 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C6,3 für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 675540 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C6,3 für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C6,3 für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25