Kraftform-Schraubendreherhalter Turbo für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, Sechskant-Aufnahme: 6,3

Artikel-Nr.: 676390 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 826 T Kraftform Turbo
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 146 mm
drehbare Kappe nein
mit Ratschengriff nein
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits nein
integriertes Bit-Magazin nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Herstellernummer 05057480001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Vervierfacht rein mechanisch die Schraubgeschwindigkeit insbesondere bei metrischen Gewinden (ohne Akku).
  • Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck.
  • Das fixierbare Planetengegriebe ermöglicht kraftvolles Verschrauben und einfaches Feinjustieren.
  • Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl (maximales Drehmoment 14 Nm).
  • 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.