{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Außen-⌀ | 6,3 mm | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Herstellerbezeichnung | 845 | |
| ganze Länge | 32 mm | |
| Schaftlänge | 21 mm | |
| für Bohrung ab | 1,5 mm | |
| für Senkschraube | M3 | |
| Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
| Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
| Artikelnummer | 676311 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288118950 | |
| Herstellernummer | 05104660001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |