• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 400x4,3x22,23 mm gerade A24Q PREMIUM Schienen

Artikel-Nr.: 671090
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 671090
EAN / GTIN 9003176710903
Herstellernummer 671090
L-Nummer L50140 896
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwierige Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte oder extreme Temperaturschwankungen können dieser PREMIUM Trennscheibe nichts anhaben. Sie garantiert selbst in Extremsituationen saubere und blanke Schnittflächen, ohne dass zeitintensive Nacharbeiten erforderlich sind. Neben Handtrennmaschinen mit Benzin- oder Elektromotor kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Form: 41H FREIHANDTRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Schienen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A24Q-BFPRAIL /100
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 4,3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 4.3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Das Produkt bietet kürzeste Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
  • Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Höchste Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor