{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3350 PH | |
| Kreuzschlitzgröße | 0 | |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
| für Schrauben-⌀ | bis 2 mm | |
| Klingenlänge | 60 mm | |
| ganze Länge | 141 mm | |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 668280 0 | |
| EAN / GTIN | 4013288107398 | |
| Herstellernummer | 05032020001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |