Schraubendreher für Pozidriv, mit 2K-Haptoprene®-Heft, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 667712 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 0
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 140 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene®
Oberfläche vernickelt, verchromt
Betätigungssechskant nein
kurze Schraubendreher nein
reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667712 0
EAN / GTIN 4067263013617
Herstellernummer 667712 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.