• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Verlängerung 3/4″ 405 mm

Artikel-Nr.: 6675870
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6675870
EAN / GTIN 4010886667583
Herstellernummer 6675870
L-Nummer L60160 3029
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
  • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte