• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifscheibe 40x40x13 mm Form 5 89A802I5V111/50

Artikel-Nr.: 664794
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664794
EAN / GTIN 9003176647940
Herstellernummer 664794
L-Nummer L50140 1041
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese universell einsetzbare Innenrundscheibe aus Spezialkorund wird beispielsweise zum Schleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen eingesetzt. Sie bietet Ihnen hohe Abtragsleistungen und eine sehr gute Formhaltigkeit. Verwenden Sie die Spezifikation 89A60 für hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle

Merkmal:

  • Form: einseitig ausgespart
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 20 X 20
  • Abmessung (D x T x H): 40 x 40 x 13 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Bohrung: 13 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
  • Geringe thermische Belastung

Verwendung:

  • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen