Elektronik-Schraubendreher für Schlitz ESD, Schneidenbreite b: 1,2mm

Artikel-Nr.: 664415 1,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 1,2 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidenstärke a 0,2 mm
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 133 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664415 1,2
EAN / GTIN 7610733268238
Herstellernummer 8128.1,2-40 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Schneiden. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.