• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel 1.1/16″

Artikel-Nr.: 6581380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6581380
EAN / GTIN 4010886658130
Herstellernummer 6581380
L-Nummer L60160 2632
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
  • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 239 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 56,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 10 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Nennlänge [mm]: 239 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,186 kg