Drehmomentschlüssel mit Skala Torque Lock Funktion,mit Umschaltknarre, Typ: 25-1/4

Artikel-Nr.: 656200 25-1/4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 25 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 300 mm
Drehmomentbereich 2,5 Nm - 25 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,1 Nm
Gewicht 554 g
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Knickfunktion nein
Slipperfunktion nein
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion nein
Schleppzeiger nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback akustisches Signal
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 656200 25-1/4
EAN / GTIN 4013288235510
Herstellernummer 05075690001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel (Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll) mit ergonomischem 2-Komponenten Griff und Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die leichte Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes wird durch ein hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen des Skalenwertes und durch gute Ablesbarkeit auf Haupt- und Feinskala gewährleistet. Deutlich hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes. Für Rechtsanzug. Maßeinheit: Nm, lbfft.

Vorteil:

Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – das Werkzeug ist daher auch als Standard-Knarre zum Anziehen und Lösen von Schrauben, sowie für definierte Drehwinkel-Anwendungen einsetzbar.

Funktion:

Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±4 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment