• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel „TWdrive“ ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 200N·m

Artikel-Nr.: 655250 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
  • 164,00 € /Stk.
  • 198,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±2
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 200 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±2 %
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 575 mm
Drehmomentbereich 20 Nm - 200 Nm
Auflösung 0,1 Nm
Gewicht 1.170 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 34 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; akustisch; haptisch
Auslöseprinzip Vibrationsmotor
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR6
Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfin; lbfft
Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 559,5 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 598 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655250 200
EAN / GTIN 4045197607959
Herstellernummer 655250 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel zum zuverlässigen Verschrauben und Prüfen von Schraubverbindungen. Übersichtliches OLED-Display mit Farbanzeige, extrem einfache Menü-Navigation. Robuster Schlüssel mit kompaktem Gehäuse und stabilem Rechteckrohr, welcher über den „Direktmodus“ schnell und universell einsetzbar ist. Es sind bis zu 200 anwenderspezifische Schraubfälle programmierbar, welche in Ablaufplänen zusammenfassbar sind. 4 Messmodi: Drehmoment und Drehwinkel. Prozesssichere Ergebnisse durch Drehmoment mit Winkelüberwachung bzw. Drehwinkel mit Momentüberwachung. Speicherplatz für bis zu 2500 Messwerte enthalten. Über PC programmierbar; Schutz vor Fremdzugriff durch Passworteingabe gegeben. Eine Drehwinkelmessung ist bequem ohne Referenzarm möglich. Zielwerte und Toleranzen können vorgegeben werden. Funktionsmodi Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend). Mit automatischer Kalibrierungserinnerung nach Belastungsanzahl und Zeitintervall integriert.
Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit hervorragender Ergonomie und einzigartiger Bedienfreundlichkeit.
  • Umschaltknarre mit Auswerfer.
  • Einfache Stichmaßangabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • QuickRelease: Sicheres Einrasten und schneller Wechsel für Einsteckwerkzeuge.
  • Datenausgang: Die USB-Schnittstelle ermöglicht das Auslesen und Auswerten der gespeicherten Daten im PC.
  • Warnsignale: – Akustisch (Buzzer) – Optisch über 3 LED’s und Farbdisplay – Fühlbar (Vibration im Griff)
  • Sichere Bedienung. Keine Doppelbelegung der Tasten.
  • Komforteinstellung
Genauigkeit ±2 %.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Kunststoffkoffer (Gr. 400 im Stahlblechkasten) und 3 Batterien (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB-Datenkabel und Software zur Übertragung der Messdaten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen von Schrauben oder Muttern.
  • Art.-Nr.
  • 655250: Passendes Einsteckwerkzeug: Größe 15, 30 mit Einsteckschaft 912 mm.
  • Größe 120 bis 400 mit Einsteckschaft 1418 mm.
  • Für Links- und Rechtsanzug.
  • Griff sauber halten.
  • Bei Verschmutzung, vor Verwendung reinigen.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Verwendung muss sich Drehmomentschlüssel mindestens eine Stunde an klimatische Bedingungen anpassen können.
  • Nur bei sicherem Stand und ausreichend Bewegungsfreiheit verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur in Kombination mit Einsteckwerkzeugen verwenden, die in Form und Ausführung geeignet sind.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.
  • Unbenutzte Buchsen immer abdecken.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Maximales Drehmoment von Drehmomentschlüssel, Steckschlüssel-Einsatz, Einsteckwerkzeug und Verschraubung nicht überschreiten.
  • Nicht als Schlagwerkzeug verwenden, nicht werfen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen..

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb