• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenfächer 0,1 - 0,5 mm

Artikel-Nr.: 6547950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Fühlerlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6547950
EAN / GTIN 4010886654798
Herstellernummer 6547950
L-Nummer L60160 3025
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm
  • Griff vernickelt

Merkmal:

  • Anzahl Blätter: 21
  • Ausführung: vernickelt
  • Blattlänge [mm]: 100 mm
  • Blattstärke [mm]:
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
    • 28
    • 30
    • 32
    • 34
    • 36
    • 38
    • 40
    • 42
    • 44
    • 46
    • 48
    • 50
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein