• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Verbindungsschaft mit Stift, Typ: 2

Artikel-Nr.: 650000 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7428
ganze Länge 50 mm
Antriebsprofil 6-kant-Kupplung
Vierkant-Abtrieb 1/4 Zoll
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Verbindungsschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 650000 2
EAN / GTIN 4045197214362
Herstellernummer 650000 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit federndem Stift.

Verwendung:

Als Zwischenstück, um Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkant-Aufnahme in Maschinenschraubern mit Innensechskant-Aufnahme aufzunehmen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.