6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 643807 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ abtriebsseitig 21 mm
Länge 59 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche kunststoffisoliert
mit AS-Drive-Profil nein
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643807 10
EAN / GTIN 4067263120742
Herstellernummer 643807 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. In Sicherheitsbereichen dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 643801643809) untereinander kombiniert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
  • Werkzeuge und Komponenten nicht verändern.
  • Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren.
  • Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.