• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Quergriff, 1/2 Zoll vollisoliert, Typ: 1/2

Artikel-Nr.: 643803 1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 200 mm
Oberfläche kunstoffisoliert
mit Auswerfer nein
mit QuickRelease nein
Gleitkopf verschiebbar nein
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643803 1/2
EAN / GTIN 4067263120933
Herstellernummer 643803 1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. In Sicherheitsbereichen dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 643801643809) untereinander kombiniert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
Werkzeuge und Komponenten nicht verändern. Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren. Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.