Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, Torx®-Profil: TX20

Artikel-Nr.: 643650 TX20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Profilmaß A 3,8 mm
⌀ antriebseitig 22,7 mm
Länge 55 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643650 TX20
EAN / GTIN 4018754006649
Herstellernummer 03100020
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.