• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQR 11-15-2.00-R100 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) zum tiefen Innen-Einstechen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: 6403918
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6403918
EAN / GTIN 7291075281125
Herstellernummer 6403918
L-Nummer L23940 115

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.3 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14.6 mm
  • Dmin Abstechen 15 mm

Passende Produkte