• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad

Artikel-Nr.: 6403-1S/9
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6403-1S/9
EAN / GTIN 4000896070817
Herstellernummer 6403-1S/9
L-Nummer L60140 2840
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 12,5 = 12″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Federscheibe ∙ Sicherungsring
    Für 6403-1S ∙ 6404-1S
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Haftungsausschluss: Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.