• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Eindringkörper für die Vickers-Prüfung mit Dakks-Kalibrierzertifikat nach ASTM E92

Artikel-Nr.: 63DIA019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 63DIA019
Herstellernummer 63DIA019
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo Eindringkörper für die Härteprüfung nach Vickers. Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Deshalb verwendet Mitutoyo nur Diamanteindringkörper von den erfahrensten Anbietern. Die Eindringkörper werden in Kalibrierlaboratorien auf höchstem Niveau in der Akkreditierungsstelle DAkkS. kalibriert, akkreditiert nach ISO 17025. und rückführbar auf die PTB. Ständige Weiterentwicklung bei unseren Kalibrierpartnern sichert ein unübertroffenes Qualitätsniveau. Vickers-Diamanteindringkörper verfügen über DAkkS-Kalibrierscheine nach DIN EN ISO 6507-2 und/oder ASTM E92. Die Verbindungslinie zwischen den gegenüberliegenden Flächen der Diamantpyramide wird mit modernster Technik gemessen. Die Linie entsteht durch den Schleifprozess. Anhand dieses Parameters wird die Verwendbarkeit des Eindringkörpers bestimmt, indem man sie nach der Länge der Linie kategorisiert. Mitutoyo. bietet Vickers-Pyramidendrücker an, die von HV0,001. (Verbindungslinie 0,5µm), HV0,2. (Verbindungslinie 1,0µm) und HV5. (Verbindungslinie 2,0µm), in verschiedenen Preisklassen. Die Werte beinhalten eine Messunsicherheit. Daher ist es unmöglich, die Linie eines Micro Vickers Eindringkörpers mit einem herkömmlichen Lichtmikroskop zu beurteilen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Merkmal:

  • Akkreditierungsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditierungsstelle: DAkkS
  • Alte Artikelnummer: 19BAA059ASTM
  • Eindringkörper ∅ mm: 6
  • Geringstmögliche Prüfkraft: HV0,001
  • Größe / Abmessung: 0,16 X 0,105 X 0,01 M
  • Kalibrierung: mit
  • Material: Diamant
  • Nutzlänge mm: 8
  • Produktpalette: HM-200
  • Produktpalette: HM-100
  • Produktpalette: MVK
  • Schaftlänge: 6
  • Typ: Diamanteindringkörper
  • Verbindungslinie zwischen gegenüberliegenden Flächen: 5.0E-4
  • Wellen-∅ mm: 3
  • Winkel α: 136°