• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallkugel Brinell Ø2,5mm, ASTM E-10 mit DAkkS-Zertifikat 1stk.

Artikel-Nr.: 63BAL010
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
Produktart Eindringkörper

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63BAL010
Herstellernummer 63BAL010
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Akkreditierungsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditierungsstelle: DAkkS
  • Alte Artikelnummer: 19BAA508ASTM
  • Größe / Abmessung: 0,03 X 0,01 X 0,01 M
  • Kalibrierung: mit
  • Kugeldurchmesser mm: 2.5
  • Material: Hartmetall
  • Methode: Brinell
  • Produktpalette: HR-100
  • Produktpalette: HR-200
  • Produktpalette: HR-300
  • Produktpalette: HR-400
  • Produktpalette: HR-500
  • Produktpalette: HR-600
  • Produktpalette: AR-10, AR-20
  • Produktpalette: ARK
  • Standard: ISO 6506-2