Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 639062 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 32 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 32
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-34 mm
Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639062 6
EAN / GTIN 4062406061395
Herstellernummer 639062 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumstoffeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M22 und für Innen-Torx® mit Gewinde M5 − M14.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 18 St. Nr. 642229 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Nr. 643629 Gr. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).