• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-mechanisches Crimpgerät E-PEW 12 im Koffer (EU)

Artikel-Nr.: 6370 0100 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6370 0100 1
EAN / GTIN 4049002097126
Herstellernummer 6370 0100 1
L-Nummer L70040 288
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektromechanisch angetriebenes Handgerät mit Li-Ionen-Technologie
  • kostengünstig im Betrieb durch geringe Störanfälligkeit und lange Wartungsintervalle
  • Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte
  • Motorschnellstopp, kein Nachlaufen
  • Notentriegelung und Reset-Funktion
  • Prozessüberwachung durch Multifunktionsanzeige: Ladezustand Akku, Serviceintervallanzeige, Warnfunktion gegen Überhitzung / Überlastung
  • kurze und kompakte Bauweise im Arbeitsbereich
  • niedriger Geräuschpegel
  • mit allen verfügbaren Crimpgesenken, Positionierhilfen, Drahtanschlägen etc. der Handcrimpzange PEW 12 kombinierbar
  • Prinzip des parallelen Crimpens wird komfortabel und flexibel realisiert

Merkmal:

  • Gewicht: 4700 g
  • Länge: 500 mm
  • Breite: 420 mm
  • Höhe: 125 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb