• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb. Futuro Top 16 mm, B 18

Artikel-Nr.: 636243000
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 636243000
EAN / GTIN 4007430428684
Herstellernummer 636243000
L-Nummer L01750 1947
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
  • Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
  • Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Merkmal:

  • Außen-Ø: 50 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Innengewinde: B18
  • Länge (geschlossen): 113 mm
  • Spannweite: 3 - 16 mm