• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinheit 8.73-6 mit Digitalanzeige für Luftfahrt-Kontakte 0,03 - 0,5 mm²

Artikel-Nr.: 636 0736 3 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 636 0736 3 0
EAN / GTIN 4049002114823
Herstellernummer 636 0736 3 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Merkmal:

  • Gewicht: 600 g
  • Länge: 87 mm
  • Breite: 43 mm
  • Höhe: 72 mm
  • Kapazität (mm²): 0.03 - 0.5 mm²
  • Kapazität (AWG): 32 - 20
  • max. Ø Kontakt: 3.6 mm