• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezial-Crimpeinsatz für Aderendhülsen, max. Crimp-Länge 20 mm, 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm², Systemmaß 22 mm

Artikel-Nr.: 636 00357 5 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 636 00357 5 0
EAN / GTIN 4049002137860
Herstellernummer 636 00357 5 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • speziell für die Verarbeitung von extra langen Aderendhülsen
  • Vierkant-Crimpform mit vier profilierten Flächen
  • nur in Verbindung mit dem Adapter für Systemmaß 22 mm einsetzbar

Merkmal:

  • Gewicht: 110 g
  • Länge: 32 mm
  • Breite: 41.5 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Ausführung: zink-chromatiert
  • Kapazität (mm²): 2.5 / 4 / 6 mm²
  • Systemmaß: 22 mm
  • Verbinder: Aderendhülsen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb