• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haftschleifblätter 100 x 150 mm, P 120, 9 Löcher, mit Kletthaftung (SMA)

Artikel-Nr.: 635209000
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
Körnung 120
Schleifblatt Breite 150 mm
Schleifblatt Länge 100 mm
Produktart Schleifpapier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635209000
EAN / GTIN 4061792215313
Herstellernummer 635209000
L-Nummer L01750 1383
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung und hoher Zerspanungsleistung
  • Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
  • z.B.zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten

Merkmal:

  • Körnung: P 120
  • Verkaufseinheit: 10