• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz im Clip 7-teilig 2,5-10 mm

Artikel-Nr.: 6347350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6347350
EAN / GTIN 4010886634738
Herstellernummer 6347350
L-Nummer L60160 2417
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Im stabilen Metallclip
  • Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Metallclip
  • Form der Klinge: Sechskant
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein