• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63206146010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63206146010
EAN / GTIN 4014586633435
Herstellernummer 63206146010
L-Nummer L00010 3081
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • Abtrieb 6 mm Rundschaft für M5 - M8 nach DIN 352 / ISO 13

Merkmal:

  • Ø 6 mm
  • Vierkant 4,9 mm