• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handcrimpzange HPZ 80.1 im Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.: 632 801 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632 801 5
EAN / GTIN 4049002005213
Herstellernummer 632 801 5
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydraulische Zweihandcrimpzange im Metallkoffer zum Vercrimpen von Cu - und Al - Leiterquerschnitten 10 – 400 mm²
  • 180° drehbarer Crimpkopf zum Aufklappen zum Verbinder- und Gesenkwechsel

Merkmal:

  • Gewicht: 7120 g
  • Länge: 700 mm
  • Breite: 260 mm
  • Höhe: 110 mm
  • Kapazität (Cu): 10 - 400 mm²
  • Kapazität (Al): 10 - 300 mm²

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb