• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Kernbohrer TiAIN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63130115510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nenn-⌀ DC 15,5 mm
Bohr-⌀ 15.5 mm
Schnitttiefe 20 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63130115510
EAN / GTIN 4014586368986
Herstellernummer 63130115510
L-Nummer L00010 4047
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM-Kernbohrer TiAIN-beschichtet, mit QuickIN PLUS-Aufnahme
  • Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen, 20% höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubskräfte durch TiAlN-Beschichtung
  • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 20 mm
  • Bohr-Ø 15,5 mm