• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12V9 125x25x20 3-10 DE54-3-BS START

Artikel-Nr.: 631183
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
Artikelnummer 631183
EAN / GTIN 9009016311835
Herstellernummer 631183
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser.
  • Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126D54.
  • Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Vorteil:

  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Werkstoff:

  • Hartmetall

Hinweis:

  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser