• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″precision wood″ 150 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631120000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631120000
EAN / GTIN 4007430424549
Herstellernummer 631120000
L-Nummer L01750 400
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / geschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 644 D
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz 6-100 mm / Spanplatten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte
  • Produktbeschreibung: Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: 4,0 mm/ 6 TPI