Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 9/32Zoll

Artikel-Nr.: 631100 9/32

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9/32 Zoll
Schlüsselweite 7,14 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 10,7 mm
Länge 23 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631100 9/32
Herstellernummer A01410018
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit AS-drive Profil.

Werkstoff:

HPQ-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.