• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einringschlüssel ∙ schutzisoliert ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 7 mm

Artikel-Nr.: 630KV-7
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630KV-7
EAN / GTIN 4000896231584
Herstellernummer 630KV-7
L-Nummer L60140 5952
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 152 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V