12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 630932 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 9,9 mm
Länge 24,8 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630932 1/4
EAN / GTIN 4062406309619
Herstellernummer 630932 1/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit HT-Drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.
Innenvierkant mit Bohrung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.